Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 3 p. sans prot.tactile Vis Bride serrage/vis - K206365

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 3 p. sans prot.tactile Vis Bride serrage/vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Neozed® Socles porte-fusible NEOZED D0 400 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4086500012787

Réf. Sonepar

00155206365

Réf. Fournisseur

K206365

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

fixation à vis

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Non

Socle pour fusibles DIN Neozed Taille D02 400VAC 63A 3 pôles sans prot. tactile montage Vis Bride de serrage / Vis

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.