Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 3 pôles avec protection tactile Rail DIN E18 - Z1032492

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INNOZED® , bases de fusibles D0 avec protection co

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340537437

Réf. Sonepar

00155053743

Réf. Fournisseur

Z1032492

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Oui

Socle pour fusibles DIN Innozed® Taille D02 400VAC 250VDC 63A 3 pôles avec protection tactile Rail montage DIN conf. EN 60715 E18

Les Atouts de la gamme:

INNOZED® est un socle porte-fusible pour les fusibles D0, tailles D01 et D02.Conçu pour un montage rapide sur rail DIN dans les tableaux et panneaux de distribution, pour applications résidentielles et industrielles.INNOZED® possède un couvercle intégré de protection contre les contacts accidentels qui empêche l'électrocution. L'utilisation de peignes de câblage permet de contrôler visuellement le positionnement des fils. L'utilisation de busbars de câblage dans la partie inférieure de la borne permet simultanément une insertion plus facile des fils et un contrôle visuel des points de terminaison.INNOZED® offre de la souplesse dans la configuration des connexions. Les mâchoires de fixation sont constituées de deux compartiments séparés, ce qui garantit une connexion sûre de deux fils différents. Il est possible d'utiliser des fils de sections différentes de 4 mm² à 35 mm² ou deux fils identiques jusqu'à 16 mm² de section.