Mersen - Socle pour fusibles D03 400VAC 100A 1 p avec prot.tactile Rail DIN Bride serrage - K214024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D03
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Neozed® Socles porte-fusible NEOZED D0 400 VAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4086500012350
Réf. Sonepar
00155214024
Réf. Fournisseur
K214024
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D03
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à vis
matériau:
autre
finition avec couvercle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.