Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Socle pour fusibles DII 500VAC 25A 1 pôle avec protection tactile Vis - Z219189

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4086500054046

Réf. Sonepar

00155219189

Réf. Fournisseur

Z219189

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

fixation à vis

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Oui

tension assignée (Ue):

500 V

Socle pour fusibles DIN Taille DII 500VAC 500VDC 25A 1 pôle avec protection tactile montage Vis

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D "gG" est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D 'gG' protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.