Mersen - Socle pour fusibles DIII 500VAC 63A 1 pôle sans protection tactile Rail DIN - V215597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Socles porte-fusibles D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4086500005277
Réf. Sonepar
00155330752
Réf. Fournisseur
V215597
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
mode de pose:
rail DIN
matériau:
autre
finition avec couvercle:
Non
tension assignée (Ue):
500 V
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D "gG" est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D 'gG' protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.