Mersen - Socle pour fusibles photovoltaïques gPV NH, NH1 250A 1 p prot. toucher fortuit - K1032916


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH1
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles pour fusibles photovoltaïques NH gP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340537604
Réf. Sonepar
00155002343
Réf. Fournisseur
K1032916
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
NH1
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les socles porte-fusible NH GPV sont disponibles en 1000 Vdc et 1500 Vdc, dans les tailles NH1, NH2, NH1XL et NH2XL-3L. Type monophasé. Raccord vissé. Modèles ouverts et avec protection contre les contacts accidentels pour les fusibles à couteaux pleins. Matériaux conformes à la directive RoHS et aux normes IEC et UL.