Mersen - SPD - Modular ST Series 480Y/277V L-L VPR 1800V L-L MCOV 640V 50 kA 4P Visual - ST4803PYG

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD - Modular ST Series 480Y/277V L-L VPR 1800V L-L MCOV 640V 50 kA 4P Visual

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Surge-Trap® Modular SPDs DIN Rail

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001361556

Réf. Sonepar

00155001904

Réf. Fournisseur

ST4803PYG

Réf. Commerciale

Mersen

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SPD - Modular ST Series 480Y/277V L-L VPR 1800V L-L MCOV 640V 50 kA 4P Visual

Les Atouts de la gamme:

Les parafoudres modulaires Surge-Trap® sont des dispositifs de protection sans fusibles, mettant en valeur la technologie de Mersen TPMOV®. Conformes aux exigences d'UL 1449 5th Edition, ils sont compacts, conçus pour montage sur rail DIN, avec un dispositif de protection interne et un indicateur visuel d'opération .En option, un indicateur d'opération à distance envoie un signal aux circuits de contrôle. Les parafoudres Surge-Trap® modulaires ont une haute tenue aux courts-circuits et possèdent un dispositif de protection thermique MOV éliminant le besoin de dispositifs de protection additionnels.