Mersen - SPD T2,40kA,Ucpv 1500V,YPV,R - 83020159

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T2,40kA,Ucpv 1500V,YPV,R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435297855033

Réf. Sonepar

00155002477

Réf. Fournisseur

83020159

Réf. Commerciale

Mersen

tension assignée (Ue):

1500 V

SPD T2,40kA,Ucpv 1500V,YPV,R

Les Atouts de la gamme:

STP T2 40 PV est la série de dispositifs destinés à la protection contre les surtensions dans les systèmes photovoltaïques; ce type d’appareil utilise le système de déconnexion thermique dynamique optimisé de Mersen qui ne nécessite aucune protection supplémentaire contre les surcourants (fusible) grâce à sa tenue élevée aux courtscircuits. Ces parafoudres conviennent à toutes les applications photovoltaïques: fermes solaires, panneaux en toiture et pour les systèmes autonomes (auto-consommation).