Mersen - Support fus - Ultra Rapide - 71 - 1000A - 1P - V098711

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Support fus - Ultra Rapide - 71 - 1000A - 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340155747

Réf. Sonepar

00155098711

Réf. Fournisseur

V098711

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

Support-fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courant Nominal : 1000 A - Nombres de pôles : 1P