Mersen - Support-fusible - 300 - 180A - 7200V - 1P - W098965

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Support-fusible - 300 - 180A - 7200V - 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 180 A

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340157888

Réf. Sonepar

00155098965

Réf. Fournisseur

W098965

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

180 A

tension assignée (Ue):

7200 V

Support fusible taille 300 - Intensité MAX : 180 A - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P