Mersen - Support-fusible - 72 - 400A - 2500V - 1P - H098976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 2500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340157963
Réf. Sonepar
00155098976
Réf. Fournisseur
H098976
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée (Ue):
2500 V
Support fusible taille 72 - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P


