Mersen - Switch.fus 125A FR22 0+3 pos. - M125F03

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Switch.fus 125A FR22 0+3 pos.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558180

Réf. Sonepar

00155055818

Réf. Fournisseur

M125F03

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

Switch.fus 125A FR22 0+3 pos.