Mersen - Switch.fus 125A FR22 Rside op. - M125F30S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558197
Réf. Sonepar
00155055819
Réf. Fournisseur
M125F30S
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
Switch.fus 125A FR22 Rside op.