Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Switch.fus 160A 00 0+3 pos. - M160D03

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Switch.fus 160A 00 0+3 pos.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558203

Réf. Sonepar

00155055820

Réf. Fournisseur

M160D03

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

Switch.fus 160A 00 0+3 pos.