Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Switch.fus 200A 0 R side op. - M200D30S

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Switch.fus 200A 0 R side op.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558234

Réf. Sonepar

00155055823

Réf. Fournisseur

M200D30S

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

Switch.fus 200A 0 R side op.