Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Ter.shrd 1250A Swch.fus1pL /4 - TSF1250-14

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Ter.shrd 1250A Swch.fus1pL /4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559415

Réf. Sonepar

00155055941

Réf. Fournisseur

TSF1250-14

Réf. Commerciale

Mersen

Ter.shrd 1250A Swch.fus1pL /4