Mersen - Term.shrd 200A Swch.fus1pL /4 - TSF200-14

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Term.shrd 200A Swch.fus1pL /4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559392

Réf. Sonepar

00155055939

Réf. Fournisseur

TSF200-14

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

Term.shrd 200A Swch.fus1pL /4