Mersen - Term.shrd 400A switch 1p L /3 - TS400-13

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Term.shrd 400A switch 1p L /3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559354

Réf. Sonepar

00155055935

Réf. Fournisseur

TS400-13

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

Term.shrd 400A switch 1p L /3