Mersen - Term.shrd 40A switch 1p S - TS40-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340559224
Réf. Sonepar
00155055922
Réf. Fournisseur
TS40-1
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
Term.shrd 40A switch 1p S