Mersen - Terminal clamp 1,5-35mm²/5mm - V1026462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 5...5 mm
largeur des barres collectrices - 60...60 mm
section de conducteur max. - 35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 690 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4027597028992
Réf. Sonepar
00155002164
Réf. Fournisseur
V1026462
Réf. Commerciale
Mersen
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
5...5 mm
largeur des barres collectrices:
60...60 mm
section de conducteur max.:
35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
690 A
largeur de la borne:
16 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non