Mersen - terminal clamp 16-185 mm²/5mm - G1026450C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 5...5 mm
largeur des barres collectrices - 60...60 mm
section de conducteur max. - 185 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 690 A
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590784
Réf. Sonepar
00155059078
Réf. Fournisseur
G1026450C
Réf. Commerciale
Mersen
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
5...5 mm
largeur des barres collectrices:
60...60 mm
section de conducteur max.:
185 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
690 A
largeur de la borne:
28.5 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non