Mersen - TRI60 NH-R-UT 00 160A SCHE - H213079

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - TRI60 NH-R-UT 00 160A SCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500035502

Réf. Sonepar

00155213079

Réf. Fournisseur

H213079

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

TRI60 NH-R-UT 00 160A SCHE