Metrix - Alimentation de laboratoire simple voie 30V - AX0501A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Alimentation de laboratoire simple voie 30V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171410929

Réf. Sonepar

00088295206

Réf. Fournisseur

AX0501A

Marque

Metrix

AX501 Alimentation de laboratoire simple voie 30V avec protection court circuit et surcharges

Les Atouts de l'article:

  • Alimentation linéaire de laboratoire
  • Affichage LCD A en rouge et V en vert 3 digits - douilles 4mm double puit
  • 1 voie 30V/2,5A
  • Protection électronique contre les courts-circuits - sortie double isolation par rapport au secteur
  • transformateur torique
  • cat I 100V - alimentation 230V/50HZ
  • livré avec cable secteur