Metrix - Alimentation de laboratoire simple voie 30V - Version 110V USA - AX0501A-110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation assignée DC - 0...30 V
1ere tension de sortie - 0...30 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
réglage voie 1 - tension et courant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653009300
Réf. Sonepar
00088300930
Réf. Fournisseur
AX0501A-110V
Marque
Metrix
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation assignée DC:
0...30 V
1ere tension de sortie:
0...30 V
courant de sortie max. 1:
2.5 A
réglage voie 1:
tension et courant
affichage voie 1:
à une ligne
protégé contre les courts-circuits:
Oui
largeur:
225 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
270 mm
poids:
4 kg
Les Atouts de l'article:
- Alimentation linéaire de laboratoire
- Affichage LCD A en rouge et V en vert 3 digits - douilles 4mm double puit
- 1 voie 30V/2,5A
- Protection électronique contre les courts-circuits
- Sortie double isolation par rapport au secteur
- transformateur torique
- livrée avec cordon secteur équipé d’une fiche secteur mâle US


