Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Metrix - Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V - AX0503A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171410943

Réf. Sonepar

00088900503

Réf. Fournisseur

AX0503A

Marque

Metrix

AX503 Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V avec protection court circuit et surcharges

Les Atouts de l'article:

  • Alimentation linéaire de laboratoire
  • Affichage LCD A en rouge et V en vert 3 digits - douilles 4mm double puit
  • 2 voies 30V/2,5A + 1 voie 5,5V/5A
  • Mode série ou parallèle
  • Protection électronique contre les courts-circuits - sortie double isolation par rapport au secteur
  • transformateur torique
  • cat I 100V - alimentation 230V/50HZ
  • livré avec cable secteur