Metrix - Contrôleur d'installation basse tension MX 535 - MX0535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3663653001045
Réf. Sonepar
00088300104
Réf. Fournisseur
MX0535
Marque
Metrix
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Non
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Non
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Non
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'installation multifonction
 - Test DDR A , AC
 - Test de continuité
 - Mesure de résistances
 - Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
 - Mesure de terre par methode piquets
 - Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
 - Séquence de test automatique (DDR, Boucle - DDR - Isolement)
 - Mesures de tension, courant, fréquence
 - Mémorisation
 - Communication bluetooth et application Android pour rapports de test
 - 600 V CAT III
 


