Metrix - DOX2025B oscilloscope numérique 2 voies 25MHz - DOX2025B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 25 MHz
nombre de canaux - 2
plage de mesure de la tension max. CA - 300 V
plage de mesure de la tension max. CC - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653001465
Réf. Sonepar
00088300146
Réf. Fournisseur
DOX2025B
Marque
Metrix
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
25 MHz
nombre de canaux:
2
plage de mesure de la tension max. CA:
300 V
plage de mesure de la tension max. CC:
300 V
plus petite sensibilité d'entrée:
2 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
- Oscilloscope numérique de table 2 voies
- Ecran 7"-Bande passante 25MHz - 300V cat II
- Sensibilité 5ns à 50s/div et amplitude 2mV à 10V/div -8bits résolution V
- Echantillonnage 500Mech/s et 50Gech/s en repetitif
- Profondeur mémoire 32Kpts
- Déclenchement AUTO, sur front, largeur impulsion, video, pente, alterne-autoset
- usb et ethernet -soft PC easyscope
- livré dans carton avec 1 sonde par voie1/10, cable usb et ethernet


