Metrix - DOX2100B oscilloscope numérique 2 voies 100MHz - DOX2100B

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - DOX2100B oscilloscope numérique 2 voies 100MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 100 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 300 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001489

Réf. Sonepar

00088300148

Réf. Fournisseur

DOX2100B

Marque

Metrix

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

100 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

300 V

plage de mesure de la tension max. CC:

300 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

alimentation en courant:

alimentation secteur

DOX2100B - oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 100MHZ avec écran 7", communication USB RJ45 1Gs/s

Les Atouts de l'article:

  • Oscilloscope numérique de table 2 voies
  • Ecran 7"-Bande passante 100MHz - 300V cat II
  • Sensibilité 2,5ns à 50s/div et amplitude 2mV à 10V/div -8bits résolution V
  • Echantillonnage 1Gech/s et 50Gech/s en repetitif
  • Profondeur mémoire 2Mpts
  • Déclenchement auto, sur front, largeur impulsion, video, pente, alternerunt, pattern-autoset
  • usb et ethernet -soft PC easyscope
  • livré dans carton avec 1 sonde par voie1/10, cable USB et ethernet