Metrix - Fusible de rechange 6x32 10A 600V lot de 5 - AT0095
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653000796
Réf. Sonepar
00088900095
Réf. Fournisseur
AT0095
Marque
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 10A, 600V, 50kA - (jeu de 5)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Intensité nominale : 0,630 A
- Tension maximale : 250V
- Pouvoir de coupure : 50kA
- Quantité : 5


