Metrix - Fusible de rechange 8x32 F 10A 440V lot de 1 - AT0055
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
tension max. de fonctionnement - 440 V
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
capacité de courant - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653004572
Réf. Sonepar
00088000197
Réf. Fournisseur
AT0055
Marque
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
tension max. de fonctionnement:
440 V
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
capacité de courant:
10 A
Fusible de rechange format 8x32, intensité de coupure 10A, 440V, 18kA F (jeu de 1)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 8 x 32
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 10 A
- Tension maximale : 440V
- Quantité : 1


