Metrix - Générateur de signaux arbitraires 30MHZ 2 sorties - GX1030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
modèle - modèle de table (desktop)
nombre de voies - 2
générateur de forme d'ondes programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653008938
Réf. Sonepar
00088300893
Réf. Fournisseur
GX1030
Marque
Metrix
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
modèle:
modèle de table (desktop)
nombre de voies:
2
générateur de forme d'ondes programmable:
Oui
résolution du CAN du générateur de formes d'ondes programmable:
14 Bit
générateur de signaux sinusoidaux:
Oui
générateur de signaux carrés:
Oui
temps de montée du générateur de signaux carrés:
12 ns
générateur de signaux triangulaires:
Oui
générateur de formes d'onde en dents de scie:
Oui
générateur de formes d'onde en dents de scie inversées:
Non
amplitude du signal de sortie:
0.02...20 V
sortie TTL/CMOS:
Oui
modulation AM:
Oui
modulation FM:
Oui
modulation FSK:
Oui
modulation PSK:
Oui
modulation PWM:
Oui
balayage en fréquence:
Oui
mode rafale:
Oui
fonctions compteur et fréquencemètre:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface USB:
Oui
interface Ethernet:
Oui
interface SPI:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Générateur de fonctions arbitraires DDS de laboratoire 2 sorties
- Affichage LCD 480X272 px-
- de 0,001Hz à 30,00MHz - résolution 14 bits, échantillonnage150 Me/s
- Amplitude de 4mVcc à 20Vcc
- Signaux sinus, carré, rampe, impulsions, bruit et arbitraire
- modulations AM, FM, PM, FSK, ASK , PWM -Balayage en fréquence SWEEP lin ou log - INT et EX et BURST
- Fréquencemètre 0.1Hz à 200 MHz
- Communication USB et Ethernet et logiciel
- Alimentation 230V/50Hz - cordon amovible
- livré avec cable secteur et cordon USB


