Metrix - GX310 Générateur de fonctions DDS 10 MHz - GX310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171415832
Réf. Sonepar
00088000014
Réf. Fournisseur
GX310
Marque
Metrix
GX310 Générateur de fonctions 10MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Générateur de fonction DDS de laboratoire
- Affichage LCD 125x45mm-Hz sur 5 digits de 20 mm
- de 0,01Hz à 10,00MHz - résolution de 0,1mHz à 1KHz selon la gamme
- Amplitude de 1mV à 20Vcc
- Signaux sinus, triangle, carré et logic - sortie TTL
- Balayge en fréquence SWEEP lin ou log - INT et EXT
- Fréquencemètre 5Hz à 100 MHz
- Alimentation 230V/50Hz - cordon amovible
- livré avec cable secteur
NoticePDF


