Metrix - HA030-1 Shunt de laboratoire 30A/300mV classe 0.5 - HA030-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie de circuit de mesure - CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure - 600 V
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653004657
Réf. Sonepar
00088800030
Réf. Fournisseur
HA030-1
Marque
Metrix
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension de sortie max.:
0.3 V
courant d'entrée max.:
30 A
avec coffret/étui:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
- Shunt de laboratoire 30A chute tension 300mV
- en boitier double isolation 600V cat III
- bornes double puits 4 mm rouges intensité et noires tension


