Metrix - Lot de 2 adaptateurs BNC mâle/2 fiches bananes femelle - HX0107

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Lot de 2 adaptateurs BNC mâle/2 fiches bananes femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653004879

Réf. Sonepar

00088000187

Réf. Fournisseur

HX0107

Marque

Metrix

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Lot de 2 adaptateurs BNC en T 1 BNC mâle/2 fiches bananes femelle diam 4mm - 600V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • jeu de 2 adpatateurs fiche BNC male isolée - fiches de sécurité femelles rouges noires diam 4 mm entraxe 19 mm
  • sécurité IEC61010 cat III 600V
  • livré en sachet par 2