Metrix - Multimètre graphique TRMS 100kps 100kHz USB - MTX3292B

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Multimètre graphique TRMS 100kps 100kHz USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - graphique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663653005616

Réf. Sonepar

00088300561

Réf. Fournisseur

MTX3292B

Réf. Commerciale

Metrix

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

graphique

plus petite résolution, tension alternative:

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,01 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,001 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

5000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,001 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

50 MOhm

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1200 °C

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

10000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface IR:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

indice de protection (IP):

IP67

Multimètre graph. couleur 320X240Pix 100KPTS TRMS - USB Tension 1000V AC/DC BP 100KHZ 0,03%, courant 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 10000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH

Les Atouts de l'article:

  • Multimètre ASYC IV TRMS Graphique 100 000 points couleur
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes - affichage 4 mesures simultanées
  • Commutateur électronique avec éclairage
  • Tension basse impédance
  • 1000V bande passante 100KHz / 10A bande passante 50KHz et position pince A >10 A
  • Etanche IP67
  • Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
  • Température PT et TK/TJ
  • Frequence 5MHz
  • Mem 10 000 mesures - soft SXDMM+Appli ANDROID
  • Forme onde 10Hz à 600Hz
  • CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Communication USB ou BT selon modèle
  • livré avec cordons et batteries Ni-MH+chargeur