Metrix - Multimètre numérique 60kpts TRMS ATEX/IEC EX - MTX3297

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Multimètre numérique 60kpts TRMS ATEX/IEC EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension continue - 0,001 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760171419113

Réf. Sonepar

00088141911

Réf. Fournisseur

MTX3297

Réf. Commerciale

Metrix

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,01 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

600 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Oui

plage de mesure de la température max.:

800 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

60000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface IR:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

plage de mesure de tension max., CA/CC:

1000 V

résolution minimale, tension CA/CC:

0,01 mV

plage de mesure de courant max., CA/CC:

10 A

résolution minimale, courant CA/CC:

0,1 µA

plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage:

1000 A

facteurs d’écrêtage pour capteur de courant:

1:1000

principe de mesure:

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

Multimètre Num. 60KPTS TRMS - EX ATEX - Tension 1000V AC/DC BP 100kHZ 0,05%, Courant 10A AC/DC+CLAMP - Hz, C, Temp PT100/1000, SURV, PEAK, REL - Limites EX : Mines, gaz et poussières <65V et <5A RMS - USB soft SX-DMM PC - CEI 1000V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Sélection automatique ou manuelle des gammes - affichage 2 mesures simultanées
  • Commutateur électronique avec éclairage
  • Tension basse impédance
  • 1000V bande passante 100KHz / 10A bande passante 20KHz et position pince A >10 A
  • Etanche
  • Résistance / Continuité sonore / Diode/ Capacité
  • Température PT
  • Frequence 200kHz
  • Logiciel SX-DMM téléchageable sur site fabricant
  • Limites EX/ATEX : <65V et <5A RMS
  • Hors EX CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Communication USB
livré avec cordons, batteries Lithium ATEX et fusible ATEX