Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Metrix - MX 670 Pince multimètre numérique 1000 A AC TRMS - MX0670

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - MX 670 Pince multimètre numérique 1000 A AC TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.05...1000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171411766

Réf. Sonepar

00088000656

Réf. Fournisseur

MX0670

Réf. Commerciale

Metrix

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...1000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.05...1000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

42 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

MX0670 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.

Les Atouts de l'article:

  • Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
  • Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
  • Diamètre d'enserrage : 42 mm
  • Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
  • Tension DC : de 0,2 A à 1400 V
  • Tension AC : de 0,5 V à 1000 V
  • Résistance : de 0,2 Ω à 10 kΩ
  • Fréquence : jusqu’à 10 kHz (en A et V)
  • Température : de -40.0°C à 1200°C
  • Test diode et continuité sonore
  • Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak
  • 600 V CAT IV
  • Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement