Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Metrix - Oscilloscope portable 2 voies isolées 20MHz, 25ns à 200s/div et 5mV à 200V/div - OX5022B

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Oscilloscope portable 2 voies isolées 20MHz, 25ns à 200s/div et 5mV à 200V/div

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 20 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653007993

Réf. Sonepar

00088300799

Réf. Fournisseur

OX5022B

Marque

Metrix

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

20 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plus petite sensibilité d'entrée:

5 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

Multimètre-analyseur-oscilloscope portable 2 voies isolées 20MHz, Base de temps 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div, 2 multimètres 8000ptsTRMS+harmonique, 600V CATIII, Alim batt NiMH chargeur USB, Mém 2Mo et com USB - soft PC

Les Atouts de l'article:

  • Oscilloscope numérique portable 2 voies isolées HANDSCOPE
  • Ecran 5,7"-Bande passante 20MHz - 600V cat III
  • Sensibilité 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div -9bits résolution V
  • Echantillonnage 2Gech/s ETS et 50Mech/s en monocoup
  • Profondeur mémoire 2500pts- 2MO Mem
  • Déclenchement AUTO, déclenché, monocoup, Roll, sur front, impulsion-AUTOSET
  • 2 voies multimètres 8000pts : voltmètre, resistance, capacité, fréquence, vitesse rotation, diode, température
  • 2 voies analyse harmonique secteur 40 à 450Hz-THD, VRMS, 31 rangs
  • USB -soft PC SX-METRO option /6 batt. NI-MH autonomie 8h30 chargeur USB
  • livré dans sacoche avec 2 adaptateurs BNC/BAN, cordons et 6 batteries+chargeur