Metrix - SCOPIX IV OX9062 oscilloscope num 2voies 60MHz - OX9062

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - SCOPIX IV OX9062 oscilloscope num 2voies 60MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 60 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653000192

Réf. Sonepar

00088300019

Réf. Fournisseur

OX9062

Réf. Commerciale

Metrix

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

60 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

Scopix IV, 2 voies 60MHz, port.coul.tactile- 156µV à 200V/div- 1ns à 200s/div- 12 bits, 2,5Gé/s single, 100Gé/s ETS- Triggers div.+20 mes. auto+FFT- Mem 1Go - >2Go µSD- 2 mult+logger+analyse harmo- Ethernet,WIFI,USB+log ScopeNet IV

Les Atouts de l'article:

  • Oscilloscope numérique portable 2 voies isolées SCOPIX IV
  • Entrées sur capteurs PROBIX - écran 7"-Bande passante 60MHz - 600V CAT III
  • Sensibilité 1ns à 200s/div et amplitude 2,5mV à 200V/div -12bits résolution V
  • Echantillonnage 100Gech/s ETS et 2,5Gech/s en monocoup
  • Profondeur mémoire 100kpt/voies- Mem>2Go SD CARD
  • Déclenchement AUTO, déclenché, monocoup, Roll, sur front, impulsion, comptage-AUTOSET
  • 20 mesures automatiques/ voies et sur 4 voies - Zoom en simultanée avec forme onde
  • 2 voies multimètres 8000pts : voltmètre, resistance, capacité, fréquence, diode, température
  • 2 voies analyse harmonique secteur 40 à 450Hz-THD, VRMS, 63 rangs
  • 2 voies logger mode multimètre périodes 0,2s sur 20 000s - Copie ecran png
  • USB-ethernet-WIFI -soft PC SX-METRO-serveur WEB SCOPENET / batt.li-ION autonomie 8h
  • livré dans sacoche avec 1 sonde/voie et 1 Probix BNC/BAN, cordons de mesure et communication et batterie LI-ION+chargeur