Metrix - SCOPIX IV OX9304 oscilloscope num 4voies 300MHz - OX9304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 300 MHz
nombre de canaux - 4
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653000222
Réf. Sonepar
00088300022
Réf. Fournisseur
OX9304
Marque
Metrix
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
300 MHz
nombre de canaux:
4
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plus petite sensibilité d'entrée:
2 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
Les Atouts de l'article:
- Oscilloscope numérique portable 4 voies isolées SCOPIX IV
- Entrées sur capteurs PROBIX -écran 7"-Bande passante 300MHz - 600V CAT III
- Sensibilité 1ns à 200s/div et amplitude 2,5mV à 200V/div -12bits résolution V
- Echantillonnage 100Gech/s ETS et 2,5Gech/s en monocoup
- Profondeur mémoire 100kpt/voies- Mem>2Go SD CARD
- Déclenchement AUTO, déclenché, monocoup, Roll, sur front, impulsion, comptage-AUTOSET
- 20 mesures automatiques/ voies et sur 4 voies - Zoom en simultanée avec forme onde
- 2 voies multimètres 8000pts : voltmètre, resistance, capacité, fréquence, diode, température
- 2 voies analyse harmonique secteur 40 à 450Hz-THD, VRMS, 63 rangs
- 2 voies logger mode multimètre périodes 0,2s sur 20 000s - Copie ecran png
- USB-ethernet-WIFI -soft PC SX-METRO-serveur WEB SCOPENET / batt.li-ION autonomie 8h
- livré dans sacoche avec 1 sonde/voie et 1 Probix BNC/BAN, cordons de mesure et communication et batterie LI-ION+chargeur


