Metrix - Sonde différentielle 2X50MHZ Entrées COAX - MTX1032-C

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Sonde différentielle 2X50MHZ Entrées COAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 600 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171411520

Réf. Sonepar

00088295219

Réf. Fournisseur

MTX1032-C

Marque

Metrix

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

entrée de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

600 V

avec coffret/étui:

Non

longueur:

270 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

63 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

MTX 1032-C Sonde de tension différentielle - 2 voies 50 MHz - Entrées prises BNC - Sorties prises BNC - Atténuation 1/10 ou 1/100 - Alimentation secteur

Les Atouts de l'article:

  • Sonde différentielle de table 2 voies
  • Equipée de 6 BNCs métalliques
  • Attenutation 1/10 et 1/100 bande passante 50MHz
  • tension différentielle 40 Vcc ou 400Vcc
  • CAT II 600V - alimentation 230V/50HZ
  • livré avec cable secteur et cordons