Metrix - Sonde standard Oscillo. 1:1/1:10-100MHz 300V CATII - HX0210

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Sonde standard Oscillo. 1:1/1:10-100MHz 300V CATII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171411476

Réf. Sonepar

00088050120

Réf. Fournisseur

HX0210

Réf. Commerciale

Metrix

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

300 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Sonde Standard pour oscilloscope rapport 1:1/1:10- bande passante 100MHz 300V CAT II

Les Atouts de l'article:

  • Sonde de tension électronique 1/10 et 1/1 100MHz pour oscilloscope
  • BNC métallique de sécurité IEC61010 cat II 300V