Michaud - Armoire de comptage IRVE PARKBOX START monophasée - GE020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 480 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3660835036567
Réf. Sonepar
00096503656
Réf. Fournisseur
GE020
Marque
Michaud
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
480 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
135 mm
numéro RAL:
7035
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Intègre CCPI, panneau de comptage et coffret modulaire.
Les Atouts de l'article:
L'armoire regroupe l'ensemble des matériels du GRD et le coffret modulaire destiné à recevoir les protections du point de recharge sous un format compact.
Les Atouts de la gamme:
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
L'armoire regroupe l'ensemble des matériels du GRD et le coffret modulaire destiné à recevoir les protections du point de recharge sous un format compact.
Les Atouts de la gamme:
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française






