Michaud - Barrette de terre Alu nue pour pied de colonne - N107

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - barrette de mise à la terre

  • longueur - 141 mm

  • largeur - 31 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835012851

Réf. Sonepar

00096000117

Réf. Fournisseur

N107

Réf. Commerciale

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

barrette de mise à la terre

longueur:

141 mm

largeur:

31 mm

profondeur:

50 mm

Barrette de coupure de terre nue installée au pied de la colonne de terre aluminium. Elle permet la mesure de la résistance de terre.

Les Atouts de l'article:

La barette de coupure de terre permet l'ouverture du circuit de terre lors de la mesure de cette dernière.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française