Michaud - Boite protection câbles SPCM universelle - 6902658 - Q900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cornet d'épanouissement
longueur - 133 mm
largeur - 235 mm
profondeur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660835159006
Réf. Sonepar
00096515900
Réf. Fournisseur
Q900
Réf. Commerciale
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée:
cornet d'épanouissement
longueur:
133 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Le Q900 permet l'épanouissement des câbles en amont des SPCM/CIS/Distributeurs afin de faciliter la mise en oeuvre.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française