Michaud - Borne 2 directions ECP-2D éclair - 6902053EQUIV - CA203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants - 1
section de câble max. - 240 mm²
mode de pose - installation au sol
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660835025004
Réf. Sonepar
00096502501
Réf. Fournisseur
CA203
Marque
Michaud
type:
coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants:
1
section de câble max.:
240 mm²
mode de pose:
installation au sol
longueur:
1000 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
215 mm
Les Atouts de l'article:
La borne ECP-2D permet une utilisation encastrée ou scellée dans le sol et est équipée d'une serrure triangle à fermeture vissée pour une sécurité optimale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française