Michaud - Borne branchement individuel CIBE + GE 150 + 3x35 - 6980815 - N145

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 168 mm

  • équipement fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835131453

Réf. Sonepar

00096513145

Réf. Fournisseur

N145

Marque

Michaud

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

168 mm

équipement fourni:

Oui

Borne de branchement individuel type CIBE équipée d'une grille d'étoilement permettant le raccordement d'un câble réseau 150 mm² et de 3 câbles de branchement 35 mm².

Les Atouts de l'article:

Ensemble tout en un borne + grille d'étoilement

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française