Michaud - Borne REMBT 300 jeu de barres branchement forain - 6772105 - CB039

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 215 mm

  • équipement fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835030510

Réf. Sonepar

00096503051

Réf. Fournisseur

CB039

Réf. Commerciale

Michaud

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

215 mm

équipement fourni:

Oui

Borne destinée à assurer le raccordement temporaire des installations électriques lors de fêtes foraines, foires, marchés de Noël, etc. Basée sur la technologie REMBT, la borne 300 permet 3 départs.

Les Atouts de l'article:

Les bornes de branchements forains permettent de réaliser des émergences permettant d'alimenter de façon sûre les foires, marchés de Noël ou encore fêtes foraines.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française