Michaud - Borne REMBT 450 éclair avec JDB 450 + téléreport - CB004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur - 1000 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 215 mm
équipement fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660835024342
Réf. Sonepar
00096501714
Réf. Fournisseur
CB004
Marque
Michaud
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur:
1000 mm
largeur:
530 mm
profondeur:
215 mm
équipement fourni:
Oui
Les Atouts de la gamme:
REMIC est la marque des coffrets et accessoires REM.BT MICHAUD. Elle regroupe l'ensemble des apports de l'entreprise au système REM.BT depuis 2 décennies. Les coffrets REMIC s'intègrent parfaitement bien avec l'ensemble des autres coffrets MICHAUD.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française



