Michaud - Borne REMBT 600 éclair avec JDB 600 + téléreport - CB006

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 700 mm

  • profondeur - 215 mm

  • équipement fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835024526

Réf. Sonepar

00096501716

Réf. Fournisseur

CB006

Réf. Commerciale

Michaud

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

hauteur:

1000 mm

largeur:

700 mm

profondeur:

215 mm

équipement fourni:

Oui

Borne REMBT 600 avec sigle ECLAIR et embase de téléreport équipée d'un jeu de barres 12 plages

Les Atouts de la gamme:

REMIC est la marque des coffrets et accessoires REM.BT MICHAUD. Elle regroupe l'ensemble des apports de l'entreprise au système REM.BT depuis 2 décennies. Les coffrets REMIC s'intègrent parfaitement bien avec l'ensemble des autres coffrets MICHAUD.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française